{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 55 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118820 13 | |
EAN / GTIN | 4045197606679 | |
Herstellernummer | 118820 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 13mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 35.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
CHF 24.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar
CHF 31.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN |
Nenn-⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Produktart | Kernbohrer | Kernbohrer | Kernbohrer |