{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118820 18 | |
EAN / GTIN | 4045197038012 | |
Herstellernummer | 118820 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 18mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 46.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 25.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Produktart | Kernbohrer | Kernbohrer |