{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118800 22 | |
EAN / GTIN | 4045197037763 | |
Herstellernummer | 118800 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 22mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 41.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 82.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 49.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 28.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 49.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Nenn-⌀ DC | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schneidstoff | HSS | HM | HM | HM | HM |
Produktart | Kernbohrer | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer |