{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118800 14 | |
EAN / GTIN | 4045197037671 | |
Herstellernummer | 118800 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
CHF 29.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 46.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar
CHF 21.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
CHF 37.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schneidstoff | HSS | HM | HSS | HSS |
Produktart | Kernbohrer | Kernbohrer | Kernbohrer | Kernbohrer |