Stufenbohrer HSS PG mm

Artikel-Nr.: 118324 PG
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Stufenhöhe 4 mm
Gesamtlänge 93 mm
Schaft-⌀ 12 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118324 PG
EAN / GTIN 4067263124672
Herstellernummer 118324 PG

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.
Kombi-Stufenbohrer (Kern- und Durchgangsloch) für Panzerrohrgewinde (nach DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb