Stufenbohrer HSS, TiAlN, Schneiden-⌀: 4-12mm

Artikel-Nr.: 118324 4-12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 4 mm - 12 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Stufenhöhe 6 mm
Gesamtlänge 79 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Bohrstufen steigend um 1 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118324 4-12
Kopieren
EAN / GTIN 4045197199614
Kopieren
Herstellernummer 118324 4-12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb