{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm - 30 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Stufenhöhe | 4 mm | |
Gesamtlänge | 88 mm | |
Schaft-⌀ | 12 mm | |
Bohrstufen steigend um | 1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 118324 20-30 | |
EAN / GTIN | 4045197764386 | |
Herstellernummer | 118324 20-30 |