Spiralbohrer lang HSS N 18,5 mm

Artikel-Nr.: 116700 18,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 18,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 341
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 16-30 Grad
    Schaft Morsekegel
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 143,3 mm
    Spannutenlänge Lc 171 mm
    Gesamtlänge L 269 mm
    Morsekegel MK Größe 2
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116700 18,5
    EAN / GTIN 4045197034359
    Herstellernummer 116700 18,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Spirallänge ist gegenüber DIN 345 um die Bohrbuchsenhöhe länger. Somit wird die effektive Bohrtiefe nicht verringert. Oberfläche sonderbehandelt, für verbesserte Spanabfuhr.
    Mit Ausspitzung Form A.

    Vorteil:

    Zum Bohren mit Bohrbuchsen im Werkzeug- und Maschinenbau und bei Serienfertigung. Besonders wichtig beim Anbohren auf unebener, schräger oder gewölbter Fläche.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Spiralbohrer lang HSS N 18,5 mm

    Spiralbohrer lang HSS N 18,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    0 Stück sofort lieferbar
    CHF  81.40
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    5 Stück sofort lieferbar
    CHF  33.65
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    5 Stück sofort lieferbar
    CHF  54.90
    Anzahl Schneiden Z 2 2 2
    Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
    Gesamtlänge L 269 233 233
    Norm DIN 341 DIN 345 DIN 345
    Schaft Morsekegel Morsekegel Morsekegel
    Schneidstoff HSS HSS HSS
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb