Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 13mm

Artikel-Nr.: 116700 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 13 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 341
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 16-30 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 114,5 mm
Spannutenlänge Lc 134 mm
Gesamtlänge L 215 mm
Morsekegel MK Größe 1
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116700 13
EAN / GTIN 4045197034243
Herstellernummer 116700 13

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spirallänge ist gegenüber DIN 345 um die Bohrbuchsenhöhe länger. Somit wird die effektive Bohrtiefe nicht verringert. Oberfläche sonderbehandelt, für verbesserte Spanabfuhr.
Mit Ausspitzung Form A.

Vorteil:

Zum Bohren mit Bohrbuchsen im Werkzeug- und Maschinenbau und bei Serienfertigung. Besonders wichtig beim Anbohren auf unebener, schräger oder gewölbter Fläche.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 13mm

Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 13mm

auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  42.25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF  25.85
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  18.45
Anzahl Schneiden Z 2 2 2
Nenn-⌀ DC 13 mm 13 mm 13 mm
Schaft Morsekegel Zylinderschaft Zylinderschaft
Toleranz Nenn-⌀ h8 h8 h8
Spannutenlänge Lc 134 mm 134 mm 134 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 114,5 mm 114,5 mm 114,5 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb