{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 121 mm | |
Spannutenlänge Lc | 142 mm | |
Gesamtlänge L | 223 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 14 | |
EAN / GTIN | 4045197034267 | |
Herstellernummer | 116700 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 47.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 14.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 142 mm | 54 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |