{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270771 | |
Herstellernummer | 116065 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 13.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 9.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,8 mm | 100,8 mm | 100,8 mm |