{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197270542 | |
Herstellernummer | 116065 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,7mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |