{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 97 mm | |
Gesamtlänge L | 148 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197270665 | |
Herstellernummer | 116065 6,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 18.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
148 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 6.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Typ | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,7 mm | 87,7 mm | 87,7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |