{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | |
Gesamtlänge L | 175 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116063 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871398 | |
Herstellernummer | 116063 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tieflochbohrer HSS-E 9,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 79.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 66.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 41.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 34.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 22.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Spannutenlänge Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |