Tieflochbohrer HSS-E 7,5 mm

Artikel-Nr.: 116063 7,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  45.70 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  38.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 7,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 90,8 mm
Spannutenlänge Lc 102 mm
Gesamtlänge L 156 mm
Schaft-⌀ Ds 7,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116063 7,5
EAN / GTIN 4045197871343
Herstellernummer 116063 7,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
87
Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
31
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Erheblich verstärkter Kern ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Mit speziell ausgeformten Nuten. Vorteilhaft bei tiefen Bohrungen bis 10×D und Werkstoffen mit kritischer Spanbildung.
Mit TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb