{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | |
Gesamtlänge L | 139 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116063 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871282 | |
Herstellernummer | 116063 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tieflochbohrer HSS-E 5,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 27.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 23.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 18.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 15.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |