Spiralbohrer HSS-E 10,8 mm

Artikel-Nr.: 114500 10,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  50.20 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  41.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 10,8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 35 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 77,8 mm
    Spannutenlänge Lc 94 mm
    Gesamtlänge L 142 mm
    Schaft-⌀ Ds 10,8 mm
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114500 10,8
    EAN / GTIN 4045197020499
    Herstellernummer 114500 10,8

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstärkter Kernanstieg.
    Mit Ausspitzung Form C.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb