{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114500 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019967 | |
Herstellernummer | 114500 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 17.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 14.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | blau | rot | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |