{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 68,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114500 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197020314 | |
Herstellernummer | 114500 8,6 |