{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197005038 | |
Herstellernummer | 113150 10,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10,2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 18.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||||||||
Beschichtung | unbeschichtet | uncoated | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | uncoated | TiAlN | uncoated |
Gesamtlänge L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Innenkühlung | nein | no | no | no | no | no | no | no | no |
Schaft | Zylinderschaft | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Plain shank | Three drive flats shank | Plain shank | Plain shank |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 10.2 mm |