{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33 mm | |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197586346 | |
Herstellernummer | 113150 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 47.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 39.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 57.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 47.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 28.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm |