{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113150 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197004666 | |
Herstellernummer | 113150 6,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 6,6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 9.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 20.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 17.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 18.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm | 21,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |