{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 6,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 6,9 | |
EAN / GTIN | 4062406742805 | |
Herstellernummer | 113006 6,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS 6,9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar
CHF 1.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
57 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 74 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |