{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 5,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113006 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742652 | |
Herstellernummer | 113006 5,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,4mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 15.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |