NC-Anbohrer HSS-E-PM 90° N 12 mm

Artikel-Nr.: 112010 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafttoleranz h6
    Nenn-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 30 mm
    Gesamtlänge L 102 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112010 12
    EAN / GTIN 4045197741448
    Herstellernummer 112010 12

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    33
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    88
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    ≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
    Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.
    Hochleistungs-NC-Anbohrer.
    Schneidstoff aus pulvermetallurgischem Substrat für hohe Ansprüche an Standzeit und exakte Zentriergenauigkeit. Sehr gute Verschleißbeständigkeit in rostfreien Stählen.

    Hinweis:

    Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
    (nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb