NC-Anbohrer HSS-E-PM 90° N 20 mm

Artikel-Nr.: 112010 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafttoleranz h6
    Nenn-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    Spannutenlänge Lc 40 mm
    Gesamtlänge L 131 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112010 20
    EAN / GTIN 4045197741462
    Herstellernummer 112010 20

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    33
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    88
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    ≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
    Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.
    Hochleistungs-NC-Anbohrer.
    Schneidstoff aus pulvermetallurgischem Substrat für hohe Ansprüche an Standzeit und exakte Zentriergenauigkeit. Sehr gute Verschleißbeständigkeit in rostfreien Stählen.

    Hinweis:

    Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
    (nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb