NC-Anbohrer HSS-E-PM Nr. 112010 mit Kunststoff-Box 90° 6-12

Artikel-Nr.: 112105 6-12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Farbring ohne
    Produktart Anbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 112105 6-12
    EAN / GTIN 4045197893796
    Herstellernummer 112105 6-12

    Beschreibung

    Ausführung:

    NC-Anbohrer-Satz in Kunststoff-Box.
    Hochleistungs-NC-Anbohrer.
    Schneidstoff aus pulvermetallurgischem Substrat für hohe Ansprüche an Standzeit und exakte Zentriergenauigkeit. Sehr gute Verschleißbeständigkeit in rostfreien Stählen.
    Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.
    Mit Mitnahmeflächen nach DIN 1835-B.

    Inhalt:

    4 NC-Anbohrer Nr. 112010.

    Inhalt:

    Je 1 NC-Anbohrer: Gr. 6; 8; 10; 12.

    Lieferumfang:

    4-teiliger NC-Anbohrersatz mit Kunstoff-Box.

    Hinweis:

    Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
    (nicht generell für den Bohreraußen-⌀).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb