{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / -0,05 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. Stufe | 14 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 19 mm | |
Stufenhöhe L2 2. Stufe | 23 mm | |
für Werkstück-⌀ | 150 − 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 88 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111310 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406101916 | |
Herstellernummer | 111310 M8 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |