Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E A, unbeschichtet, für Gewinde: M4

Artikel-Nr.: 111310 M4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / -0,05
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 332/2
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ 0 / -0,05
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Stufe 8 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 11 mm
Stufenhöhe L2 2. Stufe 12,6 mm
für Werkstück-⌀ 40 − 63 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Gesamtlänge L 63 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111310 M4
EAN / GTIN 4062406101480
Herstellernummer 111310 M4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
65
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
Stahl < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stufenzentrierbohrer für Gewinde-Kernlochzentrierungen nach Form A.
Zur kombinierten Fertigung von Zentrierung, Eingangsfase und Kernlochbohrung in einem Arbeitsgang.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb