{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / -0,05 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Stufe | 16 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 23 mm | |
Stufenhöhe L2 2. Stufe | 27,7 mm | |
für Werkstück-⌀ | 180 − 210 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer |
111310 M10
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406101923
Kopieren |
|
Herstellernummer |
111310 M10
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |