{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Polytril™ | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
Herstellerbezeichnung | Polytril Top | |
Passform | gut | |
EN 388 | 4121X | |
Trägermaterial | Polyamid | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Länge | 230 mm - 270 mm | |
Farbe | schwarz | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 50-70 g | |
Stricktechnologie | 13G | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | gut | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | sehr gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094440 9 | |
EAN / GTIN | 3603835500195 | |
Herstellernummer | 2232236 09 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Handschuh-Paar Polytril™ Top, Handschuhgröße: 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
125 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
195 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 6.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Heavy Duty | Präzision; Allround | Präzision |
Beschichtung | Nitril | Nitril | Nitril |
Farbe | schwarz | blau / orange | blau / schwarz |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 9 | 9 | 9 |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Vollbeschichtung | 3/4-Beschichtung | Vollbeschichtung |