Handschuh-Paar Polytril™ Top, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094440 7

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  6.95 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  5.80 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 13G
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Polytril™
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
Herstellerbezeichnung Polytril Top
Passform gut
EN 388 4121X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Heavy Duty
Länge 230 mm - 270 mm
Farbe schwarz
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 7
Gewicht 50-70 g
Stricktechnologie 13G
Verwendung mehrweg
DMF-frei nein
Tastgefühl gut
Nassgriff sehr gut
Ölgriff sehr gut
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse 1
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094440 7
EAN / GTIN 3603835500171
Herstellernummer 2232236 07

Beschreibung

Ausführung:

Polytril™ Top. Handschuh mit Nitril-Vollbeschichtung über das Handgelenk für schwerere Tätigkeiten im nassem und öligem Umfeld. Durch die dunkle Farbgebung sehr unempfindlich gegen Schmutz. Besonders geeignet für Montagearbeiten in öliger und fettiger Umgebung, Arbeiten im Freien bei feuchten Bedingungen, Baugewerbe.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb