Handschuh-Paar MASTER FIT OIL+, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094308 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  7.25 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  6.05 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
196 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MASTER FIT
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge
EN 388 4121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Anwendungsbereich Präzision
Farbe blau / schwarz
Handschuhgröße 9
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094308 9
EAN / GTIN 4062406423827
Herstellernummer 094308 9

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Doppelbeschichtung aus Nitril und gesandetem Nitril. Die strukturierte Oberfläche auf Handinnenfläche und Fingern sorgt für einen sehr guten Ölgriff. Frei von DMF.
MASTER FIT OIL+. Die Nitril-Vollbeschichtung reicht bis zum Handgelenk. Verleiht dem Handschuh eine besonders gute Eignung für nasse und ölige Arbeitsumgebungen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb