{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 95% Baumwolle; 5% Carbon | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | silbergrau | |
Unisex-Größe | M | |
Produktart | Sweatshirt-Jacke |
Artikelnummer | 091615 M | |
EAN / GTIN | 4050274472788 | |
Herstellernummer | 08014 86012 000 2064-M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ESD Sweatjacke CONDUCTEX® Cotton Knit, silbergrau, Größe: M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 110.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
54.90 CHF
CHF 44.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Farbe | silbergrau | schwarz / rot |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | 220 g/m2 |
Unisex-Größe | M | M |
Gewebezusammensetzung | 95% Baumwolle; 5% Carbon | 100% Polyester |
Produktart | Sweatshirt-Jacke | Sweatshirt-Jacke |
Geschlecht | Unisex | Unisex |