ESD Bundhose CONDUCTEX®, navy, Konfektionsgröße DE: 44

Artikel-Nr.: 091608 44
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Konfektionsgröße DE 44
Hosenverschluss Knopfverschluss
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091608 44
EAN / GTIN 4050274802318
Herstellernummer 08005 28007 000 45-44

Beschreibung

Ausführung:

Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
ESD Bundhose aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut.
  • Bund mit Knopfverschluss.
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss.
  • Weitenverstellung am Rücken.
  • Zwei Flügeltaschen und zwei Gesäßtaschen ohne Patte.
  • Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss.
  • ESD-Stickemblem auf Beintasche.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


ESD Bundhose CONDUCTEX®, navy, Konfektionsgröße DE: 44

ESD Bundhose CONDUCTEX®, navy, Konfektionsgröße DE: 44

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  67.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  65.10
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  59.60
Konfektionsgröße DE 44 44 44
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon 94% Polyester; 6% Elastan 40% Polyester; 3% Elastan; 57% Baumwolle
Produktart Arbeitshose Arbeitshose Arbeitshose

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb