ESD Herrenmantel CONDUCTEX® XS

Artikel-Nr.: 091600 XS
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CONDUCTEX®
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 23% Baumwolle; 2% Carbon
    Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Farbe weiß
    Unisex-Größe XS
    Norm/Verordnung EN 61340-5-1
    atmungsaktiv ja
    antistatisch ja
    Jacken-Verschluss Druckknopf
    verdeckte Verschlussleiste ja
    Produktart Mantel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091600 XS
    EAN / GTIN 4050274194901
    Herstellernummer 08005 48011 000 10-XS

    Beschreibung

    Ausführung:

    Anwendung: Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
    Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.
    ESD Mantel aus leichtem, komfortablen CONDUCTEX®-Material. Das Mischgewebe überzeugt mit guten Ableitwerten und hohem Tragekomfort. Hohe Atmungsaktivität, geprüft durch Hohenstein Institut. Ohne Seitennähte.
    • Mit Reverskragen und einseitig verdeckter Druckknopfverschlussleiste.
    • Aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff.
    • Brusttasche.
    • Einstellbarer Ärmelsaum mit Druckknopf.
    • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb