{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | anthrazit / schwarz | |
Größe UK | 46R | |
Größe US | 46/35 | |
Größe ES | 58 | |
Größe NL | 62 | |
Konfektionsgröße DE | 62 | |
Größe FR | 58 | |
Größe IT | 58 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091211 62 | |
EAN / GTIN | 4053813299488 | |
Herstellernummer | 2250 5365 9799 GR. 62 |