{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Schonwäsche | |
Farbe | anthrazit / schwarz | |
Größe UK | 40S | |
Größe US | 40/32 | |
Größe ES | 50C | |
Größe NL | 27 | |
Konfektionsgröße DE | 27 | |
Größe FR | 50C | |
Größe IT | 50C | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091211 27 | |
EAN / GTIN | 4053813299617 | |
Herstellernummer | 2250 5365 9799 GR. 27 |