Jacke ACTIVIQ S

Artikel-Nr.: 091202 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
  • Waschen: 60 °C Schonwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ACTIVIQ
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 270 g/m2
    Waschen 60 °C Schonwäsche
    Bleichen nicht Bleichen
    Chemische Reinigung schonende Reinigung mit Perchlorethylen
    Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Bügeln mäßig heiß, bis maximal 150 °C
    Farbe kornblau / schwarz
    Unisex-Größe S
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091202 S
    EAN / GTIN 4053813269931
    Herstellernummer 1250 5365 4699 S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sportliche Arbeitskleidungslinie KÜBLER ACTIVIQ mit hervorragender Passform. Durch integrierte Bewegungszonen passt sich die Bekleidung in jeder Arbeitssituation perfekt an. Mit dynamischen Kontrast- und Reflexeinsätzen für bessere Sichtbarkeit. Große Freiflächen bieten Platz für individuelle Veredelungsmöglichkeiten. Um empfindliche Materialien nicht zu verkratzen, sind sämtliche Verschlüsse verdeckt. Die zahlreich angebrachten Taschen bieten eine gute Verstaumöglichkeit von Werkzeug, Maßstab, Handy etc.
    Körperbetonte Jacke mit modernem Steh-/Umlegekragen. Der Bart- und Kinnschoner sorgt für zusätzlichen Komfort. Mit Bewegungszonen im Ellenbogen- und Schulterbereich für mehr Flexibilität. Leichte Individualisierung durch abknöpfbare EasyBrand-Brusttasche.
    • Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss.
    • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf.
    • Innentasche mit Klettverschluss.
    • Armtasche mit integrierter Stifttasche.

    Hinweis:

    Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.
    Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb