{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 1.500 mPas - 4.000 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; vibrationsbeständig | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Gewindedichtung; universell einsetzbar; ölige Oberflächen | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | blau | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer |
088061 50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406423414
Kopieren |
|
Herstellernummer |
088061 50
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |