{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar | |
für Gewindeart | Feingewinde | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
Festigkeitsklasse | niedrigfest | |
minimales Losbrechmoment | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | violett | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 088060 250 | |
EAN / GTIN | 4062406422806 | |
Herstellernummer | 088060 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung 2GP22, Inhalt: 250ml
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
150.00 CHF
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
|
|
geeignet für Einsatzbereich | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar | Gewindedichtung; Schraubensicherung; universell einsetzbar |
Dichte | 1,08 g/cm³ | 1,08 g/cm³ |
Eigenschaft | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht | abdichtend; fluoreszierend unter UV-Licht |
Form | flüssig | flüssig |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | 24 Monat |
Dynamische Viskosität | 800 mPas - 1.500 mPas | 800 mPas - 1.500 mPas |
Produktart | Schraubensicherung | Schraubensicherung |