GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner N, neutral, Inhalt: 5l

Artikel-Nr.: 088017 5
Rabatt
54.60 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Füllmenge Flüssigkeit 5 l
Mischungsverhältnis 2 - 5 %
pH-Wert 9,6
Lagertemperatur 20 °C - 60 °C
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktart Ultraschall-Kraftreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088017 5
EAN / GTIN 4067263733133
Herstellernummer 088017 5

Beschreibung

Ausführung:

GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
Sonic Cleaner N, neutrales Reinigungskonzentrat für eine besonders materialschonende Reinigung von sensiblen Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen.

Verwendung:

Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
Leichte Verschmutzungen wie Fette und Bearbeitungsöle, Schleif-, Polier und Läppmittel, Fingerabdrücke, Schleifstaub.

Passend für:

Sensible Materialien wie Aluminium, Buntmetalle, lackierte und verzinkte Oberflächen aber auch Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Glas, Keramik und Gummi.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb