GARANT GreenPlus Clean & Weld, Inhalt (ml bzw. l): 200

Artikel-Nr.: 088003 200
(CHF 5.65 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Inhalt 200 l
Farbe blau
Form flüssig
Lagertemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produktart Trennmittel
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
pH-Wert 8,5
Siedepunkt 100

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088003 200
EAN / GTIN 4067263120520
Herstellernummer 088003 200

Beschreibung

Ausführung:

Premium 2 in 1 Schweißtrennmittel Clean & Weld mit Reinigungsfunktion. Verhindert effektiv das Haften von Spritzern beim MIG/MAG-Schweißen und Laserschneiden. Durch exzellente Benetzung auch als Reiniger vor dem Schweißen einsetzbar.
200 Liter Kunststofffass.
Clean & Weld ist einfach aufzutragen und verhindert sowohl im nassen als auch im trockenen Zustand das Haften von Schweißspritzern und schützt Werkstücke, Schweißdüsen und Schweißzubehör während des gesamten Bearbeitungsprozesses. Verunreinigungen wie Späne, Bearbeitungsöle, leichte Korrosionsschutzöle oder Kühlflüssigkeiten lassen sich einfach und wirkungsvoll vor dem Schweißen mit Clean & Weld reinigen. Der Schweißprozess kann im Anschluss auf der sauberen Oberfläche direkt beginnen. Die enthaltenen Inhaltsstoffe bilden eine Barriere zwischen dem Werkstück und den Spritzern und geben allen schweißbaren Metallen einen temporären Korrosionsschutz. Direkt im Anschluss an den Schweißprozess können die Bleche ohne Probleme verzinkt oder lackiert werden. Clean & Weld bietet beim Laserschneiden den Vorteil, dass die Schlackebildung an der Einstichstelle des Lasers vermieden werden und Schmauchspuren leichter entfernt werden können. Ein Nacharbeiten der Schneidkanten ist nicht erforderlich und spart somit wertvolle Zeit.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell anwendbar.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeginet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb