{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 5,5 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Gewindelänge L | 45 mm | |
Bohrungsabstand x | 50 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 14 mm | |
Innen-⌀ Ring A | 58 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 70 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 115 mm | |
Maß D | 106 mm | |
Ausführung | drehbar | |
Tragfähigkeit | 6,3 t | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086467 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001858412 | |
Herstellernummer | SEB M 30 UP |