{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Gewindelänge L | 17 mm | |
Bohrungsabstand x | 20 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 6 mm | |
Innen-⌀ Ring A | 30 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 34 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 60 mm | |
Maß D | 57 mm | |
Ausführung | drehbar | |
Tragfähigkeit | 0,6 t | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086467 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001857507 | |
Herstellernummer | SEB M 10 UP |