{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit WLL SF 5:1 | 3,2 t | |
Tragfähigkeit WLL SF 4:1 | 3,8 t | |
Gewindelänge L | 36 mm | |
Bohrungsabstand x | 35 mm | |
Schlüsselweite Innen-Sechskant S | 14 mm | |
Innen-⌀ Ring A | 38 mm | |
Außen-⌀ Ring B | 45 mm | |
Bund-⌀ Auflage C | 88 mm | |
Maß D | 80 mm | |
Ausführung | drehbar | |
Tragfähigkeit | 4 t | |
Produktart | Ringschraube |
Artikelnummer | 086467 M24 | |
EAN / GTIN | 2050001857897 | |
Herstellernummer | SEB M 24 3T8 UP |