{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 350 mm | |
maximale Länge plan | 3.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 15 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 15 mm | |
Maß A | 480 mm | |
Maß B | 477 mm | |
Maß C | 165 mm | |
Maß D | 161 mm | |
Maß E | 112 mm | |
Maß F | 499 mm | |
Maß G | 80 mm | |
maximale Traglast plan | 2.000 kg | |
maximale Traglast rund | 1.000 kg | |
Gewicht | 90 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085990 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197372970 | |
Herstellernummer | 531.01-2000-P |