Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 150kg

Artikel-Nr.: 085990 150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler ⌀ rund 100 mm
maximale Länge plan 2.500 mm
minimale Material-Wandstärke plan 2 mm
minimale Material-Wandstärke rund 2 mm
Maß A 93 mm
Maß B 155 mm
Maß C 60 mm
Maß D 70 mm
Maß E 50 mm
Maß F 162 mm
Maß G 26 mm
maximale Traglast plan 150 kg
maximale Traglast rund 65 kg
Gewicht 2,6 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085990 150
Kopieren
EAN / GTIN 2050001780119
Kopieren
Herstellernummer SAV 531.01-P-150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb