{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
maximale Länge plan | 3.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 10 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 10 mm | |
Maß A | 305 mm | |
Maß B | 359 mm | |
Maß C | 140 mm | |
Maß D | 125 mm | |
Maß E | 112 mm | |
Maß F | 315 mm | |
Maß G | 72 mm | |
maximale Traglast plan | 1.200 kg | |
maximale Traglast rund | 600 kg | |
Gewicht | 40 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 085990 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001780140 | |
Herstellernummer | SAV 531.01-P-1200 | |
Hersteller | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |