{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 55-03 | |
Chemische Basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 200 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min - 20 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 1 h - 3 h | |
Eigenschaft | thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen; kennzeichnungsfrei | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; ölige Oberflächen | |
für Gewindegröße M bis | M36 | |
maximales Spaltmaß | 0,25 mm | |
Festigkeitsklasse | mittelfest | |
minimales Losbrechmoment | 18 Nm - 23 Nm | |
Demontage | mit normalem Werkzeug | |
Farbe | blau | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Produktart | Schraubensicherung |
Artikelnummer | 083313 55-03 | |
EAN / GTIN | 2050002005211 | |
Herstellernummer | 55-03-050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 55-03
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
|
|
Demontage | mit normalem Werkzeug | mit normalem Werkzeug |
Eigenschaft | thixotrop; abdichtend; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen; kennzeichnungsfrei | fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; vibrationsbeständig |
Festigkeitsklasse | mittelfest | mittelfest |
Form | flüssig | flüssig |
Handfestigkeit nach | 10 min - 20 min | 5 min - 15 min |
Dynamische Viskosität | 900 mPas - 1.500 mPas | 1.500 mPas - 4.000 mPas |
Flammpunkt | 100 °C | 100 °C |